Eriks

Jeu barres dalesage 95 arrosage central A-SCLCL 06

  • ERIKS:12050874
  • Fabricant:4332163812098
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Jeu de barres d'alésage, 95°, A..-SCLCR/L, queue dégagée

Modèle : barre d'alésage pour plaquette de coupe 7° positive, serrage à vis, porte-outils nickelé.
Livraison par jeu de 4 barres, sans plaquettes de coupe, sans tournevis.

Applications : tournage intérieur.


Désignation : A0608H SCLCL 06
Queue rund(Vollmaterial) d g7 : 8 mm
Cote Ø D min. : 8 mm
Cote l1 : 100 mm
Cote l2 : 25 mm
Cote f : 4 mm

Désignation : A0810J SCLCL 06
Queue rund(Vollmaterial) d g7 : 10 mm
Cote Ø D min. : 12 mm
Cote l1 : 110 mm
Cote l2 : 32 mm
Cote f : 6 mm

Désignation : A1012K SCLCL 06
Queue rund(Vollmaterial) d g7 : 12 mm
Cote Ø D min. : 14 mm
Cote l1 : 125 mm
Cote l2 : 38 mm
Cote f : 7 mm

Désignation : A1216M SCLCL 06
Queue rund(Vollmaterial) d g7 : 16 mm
Cote Ø D min. : 18 mm
Cote l1 : 150 mm
Cote l2 : 50 mm
Cote f : 9 mm
Ajouter à la liste

290,77 €/ jeuhors TVA

351,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150