Eriks

Jeu d'outils de tournage 95° A..-SCLCR/L avec refroidissement interne type 2969

Modèle : barre d'alésage pour plaquette amovible positive 7°, serrage par vis, porte-outils nickelé.
Livraison par jeu de 4 barres, sans plaquettes amovibles, sans tournevis.
Applications : tournage intérieur.
Désignation : A0608H SCLCL 06
Queue rund(Vollmaterial) d g7 : 8 mm
Dimensions Ø D mini. : 8 mm
Dimensions l1 : 100 mm
Dimensions l2 : 25 mm
Dimensions f : 4 mm
Désignation : A0810J SCLCL 06
Queue rund(Vollmaterial) d g7 : 10 mm
Dimensions Ø D mini. : 12 mm
Dimensions l1 : 110 mm
Dimensions l2 : 32 mm
Dimensions f : 6 mm
Désignation : A1012K SCLCL 06
Queue rund(Vollmaterial) d g7 : 12 mm
Dimensions Ø D mini. : 14 mm
Dimensions l1 : 125 mm
Dimensions l2 : 38 mm
Dimensions f : 7 mm
Désignation : A1216M SCLCL 06
Queue rund(Vollmaterial) d g7 : 16 mm
Dimensions Ø D min. : 18 mm
Dimensions l1 : 150 mm
Dimensions l2 : 50 mm
Dimensions f : 9 mm
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
1 of Jeu d'outils de tournage 95° A..-SCLCR/L avec refroidissement interne type 2969
ProduitDisponiblePrixhors TVA