Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | ELOFLEX UL 94 V0 |
Diamètre intérieur | 32 mm |
Diamètre extérieur | 38.4 mm |
Résistance au vide à 20 °C | 50 % |
Rayon de courbure min. | 32 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
Poids | 0.218 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -15 jusqu'à 65 °C |
Plage de température °F | de 5 jusqu'à 149 °F |
Fil statique | Non |