| Gaine Eloflex UL 94 V0 rol=10m 300 | 305 | 320 | 40 | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Gaine Eloflex UL 94 V0 rol=50m 40 | 40 | 46.8 | 50 | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Gaine Eloflex UL 94 V0 rol=50m 35 | 35 | 41.4 | 50 | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Gaine Eloflex UL 94 V0 rol=50m 60 | 60 | 68 | 40 | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Gaine Eloflex UL 94 V0 rol=50m 63 | 63 | 71 | 40 | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Gaine Eloflex UL 94 V0 rol=30m 102 | 102 | 111.4 | 40 | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Gaine Eloflex UL 94 V0 rol=30m 120 | 120 | 131 | 40 | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Gaine Eloflex UL 94 V0 rol=20m 180 | 180 | 193 | 40 | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Gaine Eloflex UL 94 V0 rol=20m 200 | 203 | 216.4 | 40 | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Gaine Eloflex UL 94 V0 rol=10m 250 | 254 | 268.4 | 40 | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Gaine Eloflex UL 94 V0 rol=30m 150 | 150 | 162.6 | 40 | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Gaine Eloflex UL 94 V0 rol=50m 50 | 51 | 59.4 | 40 | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Gaine Eloflex UL 94 V0 rol=50m 20 | 20 | 25 | 50 | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Gaine Eloflex UL 94 V0 rol=50m 25 | 25 | 30.2 | 50 | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Gaine Eloflex UL 94 V0 rol=50m 30 | 30 | 35.6 | 50 | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Gaine Eloflex UL 94 V0 rol=50m 32 | 32 | 38.4 | 50 | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Gaine Eloflex UL 94 V0 rol=50m 70 | 70 | 78 | 40 | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Gaine Eloflex UL 94 V0 rol=50m 75 | 76 | 84.8 | 40 | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Gaine Eloflex UL 94 V0 rol=50m 80 | 80 | 89 | 40 | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Gaine Eloflex UL 94 V0 rol=30m 110 | 110 | 120 | 40 | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Gaine Eloflex UL 94 V0 rol=30m 125 | 125 | | | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Gaine Eloflex UL 94 V0 rol=30m 140 | 140 | 152 | 40 | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Gaine Eloflex UL 94 V0 rol=30m 160 | 160 | 172.6 | 40 | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Gaine Eloflex UL 94 V0 rol=30m 90 | 90 | 99.4 | 40 | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Gaine Eloflex UL 94 V0 rol=30m 127 | 127 | 138 | 40 | | Connectez-vous pour voir le prix |