Eriks

Gaine Eloflex UL 94 V0 rol=50m 25

  • ERIKS:14509445
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
ELOFLEX UL 94 V0
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
30.2 mm
Résistance au vide à 20 °C
50 %
Rayon de courbure min.
25 mm
Longueur du rouleau
50 m
Poids
0.17 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -15 jusqu'à 65 °C
Plage de température °F
de 5 jusqu'à 149 °F
Fil statique
Non