Eriks

Gaine Eloflex UL 94 V0 rol=30m 120

  • ERIKS:14509539
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
ELOFLEX UL 94 V0
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
131 mm
Résistance au vide à 20 °C
40 %
Rayon de courbure min.
120 mm
Longueur du rouleau
30 m
Poids
1.2 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -15 jusqu'à 65 °C
Plage de température °F
de 5 jusqu'à 149 °F
Fil statique
Non