Eriks

Gaine d'aspiration CP PTFE-INOX 475 EC, rouleau=3m, diamètre intérieur 250

  • ERIKS:13290486
Image 1
Application
  • Tuyau d'aspiration et de soufflage pour l'air extrêmement froid, l'air chaud et les vapeurs agressives, entre autres dans l'industrie chimique.
  • Grâce à la qualité conductrice du PTFE (R<106 Ohm), utilisable dans toutes les zones ATEX pour les gaz.
  • Également applicable comme soufflet ou compensateur
Plage de température
  • -150 °C à +250 °C
  • Court terme jusqu'à +270 °C
Exécution
  • Tissu de verre, imprégné de PTFE, extérieurement avec un profil de serrage en acier inoxydable
  • Haute compressibilité axiale (4:1)
  • Hautement flexible et résistant au pliage
  • Ininflammable
  • Très bonne résistance chimique
  • Mécaniquement solide
  • Paroi interne anti-adhésive
  • Résistant aux UV et à l'ozone
  • Résistance extérieure à la friction : le profil de serrage empêche l'abrasion du film extérieur.
Normes/Approbations
ATEX 2014/34/EU

Raccords
En option ou directement monté sur un tuyau

Méthode de montage
Colliers à vis sans fin type Spiralex
Ajouter à la liste

541,20 €/ Mètrehors TVA

654,85 €TVA incluse

Vendu par: 3Commande minimum: 3

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
CP PTFE 475 EC
Diamètre intérieur
250 mm
Pression maximum de service
0.065 bar
Rayon de courbure min.
58 mm
Longueur du rouleau
3 m
Matériau de la paroi intérieur
PTFE chargé verre
Plage de température
de -150 jusqu'à 250 °C
Plage de température °F
de -238 jusqu'à 482 °F
Fil statique
Non