Eriks

Gaine CP PTFE-INOX EC, tuyau d'aspiration/refoulement jusqu'à 250 °C

Application
  • Tuyau d'aspiration et de soufflage pour l'air extrêmement froid, l'air chaud et les vapeurs agressives, entre autres dans l'industrie chimique.
  • Grâce à la qualité conductrice du PTFE (R<106 Ohm), utilisable dans toutes les zones ATEX pour les gaz.
  • Également applicable comme soufflet ou compensateur
Plage de température
  • -150 °C à +250 °C
  • Court terme jusqu'à +270 °C
Exécution
  • Tissu de verre, imprégné de PTFE, extérieurement avec un profil de serrage en acier inoxydable
  • Haute compressibilité axiale (4:1)
  • Hautement flexible et résistant au pliage
  • Ininflammable
  • Très bonne résistance chimique
  • Mécaniquement solide
  • Paroi interne anti-adhésive
  • Résistant aux UV et à l'ozone
  • Résistance extérieure à la friction : le profil de serrage empêche l'abrasion du film extérieur.
Normes/Approbations
ATEX 2014/34/EU

Raccords
En option ou directement monté sur un tuyau

Méthode de montage
Colliers à vis sans fin type Spiralex
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
3 of Gaine CP PTFE-INOX EC, tuyau d'aspiration/refoulement jusqu'à 250 °C
ProduitDiamètre intérieur [mm]Pression maximum de service [bar]Résistance au vide à 20 °C [%]DisponiblePrixhors TVA