Eriks

Flexible Premium Multibar, rouleau=50m, diamètre intérieur 19x4mm

  • ERIKS:10014834
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Multibar Premium
Diamètre intérieur
19 mm
Épaisseur de paroi
4 mm
Diamètre extérieur
27 mm
Pression maximum de service
11 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
33 bar
Rayon de courbure min.
130 mm
Longueur du rouleau
50 m
Poids
0.36 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -20 jusqu'à 65 °C
Plage de température °F
de -13 jusqu'à 140 °F
Fil statique
Non
Alternatives

3,64 €/ Mètrehors TVA

4,40 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

350 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 06/11/2026