Eriks

Flexible Premium Multibar, rouleau=50m, diamètre intérieur 19x3.5mm

  • ERIKS:10015568
Image 1
Ajouter à la liste

3,64 €/ Mètrehors TVA

4,40 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

350 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Multibar Premium
Diamètre intérieur
19 mm
Épaisseur de paroi
3.5 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Pression maximum de service
10 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
30 bar
Rayon de courbure min.
130 mm
Longueur du rouleau
50 m
Poids
0.31 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -20 jusqu'à 65 °C