Eriks

Flex Armorvin HNP roul=60m 32x4,7

  • ERIKS:11954279
Image 1
Ajouter à la liste

23,62 €/ Mètrehors TVA

28,58 €TVA incluse

Vendu par: 60Commande minimum: 60

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
ARMORVIN HNP
Diamètre intérieur
32 mm
Épaisseur de paroi
4.7 mm
Diamètre extérieur
41.4 mm
Pression maximum de service
5 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
15 bar
Résistance au vide à 20 °C
95 %
Rayon de courbure min.
75 mm
Longueur du rouleau
60 m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -5 jusqu'à 65 °C
Alternatives

11,59 €/ Mètrehors TVA

14,02 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

47,6 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 05/11/2026