Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Tuyau souple Armorvin HNP, Tuy...
Tuyau souple Armorvin HNP, Tuyau d'aspiration et de refoulement lisse en PVC avec spirale acier. Qualité alimentaire EC1935/2004, EU 10/2011
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Diamètre intérieur [mm]
25
1
32
1
Pression maximum de service [bar]
5
1
6
1
Pression d'éclatement minimum (bar) [bar]
15
1
18
1
Résistance au vide à 20 °C [%]
Rayon de courbure min. [mm]
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Tuyau souple Armorvin HNP, Tuyau d'aspiration et de refoulement lisse en PVC avec spirale acier. Qualité alimentaire EC1935/2004, EU 10/2011
Produit
Diamètre intérieur [mm]
Épaisseur de paroi [mm]
Diamètre extérieur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Diamètre intérieur [mm]
Épaisseur de paroi [mm]
Diamètre extérieur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Flex Armorvin HNP roul=60m 32x4,7
32
4.7
41.4
23,62 €
/
mètre
Flex Armorvin HNP roul=60m 25x4
25
4
33
17,30 €
/
mètre
Se connecter