Eriks

Flex Armorvin HNP roul=60m 25x4

  • ERIKS:11954278
Image 1
Ajouter à la liste

17,30 €/ Mètrehors TVA

20,93 €TVA incluse

Vendu par: 60Commande minimum: 60

30 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
ARMORVIN HNP
Diamètre intérieur
25 mm
Épaisseur de paroi
4 mm
Diamètre extérieur
33 mm
Pression maximum de service
6 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
18 bar
Résistance au vide à 20 °C
95 %
Rayon de courbure min.
60 mm
Longueur du rouleau
60 m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -5 jusqu'à 65 °C