Eriks

Coupleur Cam & Groove ERITITE ETC/RK 1" en acier inoxydable, avec douille 25 pour coquilles de serrage

  • ERIKS:10037560
Image 1
Raccord rapide Eritite type C en Inox AISI 316. Coupleur avec embout lisse et colerette, pour montage avec coquilles de serrage (DIN 2817/EN14420). Joint en Buna-N. Poignée et goupille en inox,anneau en acier galvanisé.
Ajouter à la liste

28,16 €/ Unitéhors TVA

34,07 €TVA incluse

446 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

28,16 €

-

10+

26,71 €

5.13%

25+

25,27 €

10.26%

50+

23,10 €

17.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
C/RK
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Cam & Groove
Extrémité de raccordement
Coupleur
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Matériau du joint
NBR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Lisse, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Pression maximum de service
17 bar
Pression de travail maximum
246 psi
Alternatives

31,62 €/ Unitéhors TVA

38,26 €TVA incluse

340 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026