47,00 €/ Unitéhors TVA
56,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/01/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 47,00 € | - |
10+ | 44,59 € | 5.13% |
25+ | 42,18 € | 10.26% |
50+ | 38,56 € | 17.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | C/RK |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Type de raccord | Raccord rapide |
Type de raccord à sertir | Cam & Groove |
Extrémité de raccordement | Coupleur |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.1/2" |
Matériau du joint | NBR |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Lisse, avec collier de sécurité |
Flexible diam. int. (DN) | DN38 |
Pression maximum de service | 17 bar |
Pression de travail maximum | 246 psi |
46,93 €/ Unitéhors TVA
56,79 €TVA incluse
136 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026