46,93 €/ Unitéhors TVA
56,79 €TVA incluse
136 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 46,93 € | - |
10+ | 43,15 € | 8.06% |
25+ | 39,36 € | 16.13% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GOODALL |
Type | C/RK |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Type de raccord | Raccord rapide |
Type de raccord à sertir | Cam & Groove |
Extrémité de raccordement | Coupleur Boost |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.1/2" |
Matériau du joint | NBR |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Lisse, avec collier de sécurité |
Flexible diam. int. (DN) | DN38 |
Pression maximum de service | 17 bar |
Pression de travail maximum | 246 psi |