Eriks

Coude à souder 90° fig. 12498 316L ISO 76.1x2 mm Matt DN65

  • ERIKS:13029904
Image 1
Ajouter à la liste

47,60 €/ Unitéhors TVA

57,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
GMV-W-C-W90
Matériau
Acier inoxydable (AISI316L)
Diamètre extérieur de l'embout à souder
76.1 mm
Epaisseur de l'embout à souder
2 mm
Type de raccord
Extrémité de tube
Type de raccord à sertir
Coude 90°
Extrémité de raccordement
ISO
Dimensions de l'extrémité de raccordement
76,1x2,0 (72,1)
Plage de température
de -200 jusqu'à 538 °C
Pression maximum de service
71 bar