Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Coude à souder fig. 12498 Inox...
Coude à souder fig. 12498 Inox 316L
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Matériau
Acier inoxydable (AISI316L)
1
Diamètre extérieur de l'embout à souder [mm]
76.1
1
Epaisseur de l'embout à souder [mm]
2
1
Type de raccord
Type de raccord à sertir
Extrémité de raccordement
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Coude à souder fig. 12498 Inox 316L
Produit
Matériau
Catégorie de qualité
Diamètre extérieur de l'embout à souder [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Matériau
Catégorie de qualité
Diamètre extérieur de l'embout à souder [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Coude à souder 90° fig. 12498 316L ISO 76.1x2 mm Matt DN65
Acier inoxydable (AISI316L)
76.1
47,60 €
/
unité
Se connecter