Eriks

Clapet de décharge M10x1 16bar

  • ERIKS:14045001
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Clapets de décharge, (à boisseau sphérique) pour débits de 0.5 à 2 l/min. ¹) Ce clapet est un clapet à piston qui peut aussi servir à la régulation. Contrairement aux claptes à boisseau sphérique qui sont destinés à la décompression. Clapets à piston pour autres pressions sur demande.

Instructions de montage
Raccord fileté avec bague à seritr pour tube sans soudure.
Ajouter à la liste

74,96 €/ Unitéhors TVA

90,70 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Modèle
Limiteur de pression pour manomètre
Raccordement au process
Raccord bicône M14x1.5
Diamètre nominale
6 mm
Pression de service maximum
16 bar
Longueur totale
61 mm