| Produit | Diamètre nominale | Pression de service maximum [bar] | Longueur totale [mm] | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Clapet de décharge M 14x1.5 5bar | 8 mm | 5 | 71 | 23,06 €/unité | |
| Clapet de décharge M 14x1.5 16bar | 8 mm | 16 | 71 | 23,06 €/unité | |
| Clapet de décharge M14x1.5 20bar | 8 mm | 20 | 71 | 23,06 €/unité | |
| Clapet de décharge M10x1 0,5bar | 6 mm | 0.5 | 61 | 74,96 €/unité | |
| Clapet de décharge M10x1 16bar | 6 mm | 16 | 61 | 74,96 €/unité | |
| Clapet de décharge M 14x1.5 3bar | 8 mm | 3 | 71 | 23,06 €/unité |