Eriks

Clapet de décharge M 14x1.5 3bar

  • ERIKS:13940350
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Clapets de décharge, (à boisseau sphérique) pour débits de 0.5 à 2 l/min. ¹) Ce clapet est un clapet à piston qui peut aussi servir à la régulation. Contrairement aux claptes à boisseau sphérique qui sont destinés à la décompression. Clapets à piston pour autres pressions sur demande.

Instructions de montage
Raccord fileté avec bague à seritr pour tube sans soudure.
Ajouter à la liste

23,06 €/ Unitéhors TVA

27,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Modèle
Limiteur de pression pour manomètre
Raccordement au process
Raccord bicône M14x1.5
Diamètre nominale
8 mm
Pression de service maximum
3 bar
Longueur totale
71 mm