36,60 €/ Unitéhors TVA
44,29 €TVA incluse
1372 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 36,60 € | - |
5+ | 29,28 € | 20.00% |
10+ | 23,79 € | 35.00% |
30+ | 18,30 € | 50.00% |
50+ | 16,47 € | 55.00% |
100+ | 14,64 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Diamètre d'arbre | 42 mm |
Diametre logement | 72 mm |
Conception suivant la marque | GR |
Item attribute | FKM |
Hauteur de joint | 8 mm |
Matière du ressort | Inox 304 (1.4301) |
Pression statique maximale | 0.5 bar |
Vitesse de rotation maxi | 35 m/s |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.05 MPa |
Type | GR |
Conception suivant la norme | DIN 3760-A |
Item attribute | Caoutchouc |
Résistant à la pression | Non |
Avec joint anti poussière | Non |