Eriks

Bague d'étanchéité type GR

Joint radial selon DIN 3760, modèle A (ISO 6194/1). Fabriqué en Viton® original de DuPont. ERIKS type Viton® GR est entièrement encapsulé dans l'élastomère Viton® pour une résistance chimique optimale. Le ressort en spirale est en acier inoxydable AISI 304 (1.4301).

Max. Pression: 0.05 MPa    
Max. Vitesse d’étendue: 30 m/s
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • 1
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 6
6 of Bague d'étanchéité type GR
ProduitDiamètre d'arbre [mm]Diametre logement [mm]DisponiblePrixhors TVA