Eriks

Bague d'étanchéité FKM GR 36x54x7,5 Inox 304 ressort

  • ERIKS:10012832
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Joint radial selon DIN 3760, modèle A (ISO 6194/1). Fabriqué en Viton® original de DuPont. ERIKS type Viton® GR est entièrement encapsulé dans l'élastomère Viton® pour une résistance chimique optimale. Le ressort en spirale est en acier inoxydable AISI 304 (1.4301).

Max. Pression: 0.05 MPa    
Max. Vitesse d’étendue: 30 m/s
Ajouter à la liste

23,80 €/ Unitéhors TVA

28,80 €TVA incluse

78 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23,80 €

-

5+

19,04 €

20.00%

10+

15,47 €

35.00%

30+

11,90 €

50.00%

50+

10,71 €

55.00%

100+

9,52 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
36 mm
Diametre logement
54 mm
Conception suivant la marque
GR
Item attribute
FKM
Hauteur de joint
7.5 mm
Matière du ressort
Inox 304 (1.4301)
Pression statique maximale
0.5 bar
Vitesse de rotation maxi
35 m/s
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
GR
Conception suivant la norme
DIN 3760-A
Item attribute
Caoutchouc
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Non