Eriks

Bague d'étanchéité FKM GR 18x32x7 Inox 304 ressort

  • ERIKS:10012199
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Joint radial selon DIN 3760, modèle A (ISO 6194/1). Fabriqué en Viton® original de DuPont. ERIKS type Viton® GR est entièrement encapsulé dans l'élastomère Viton® pour une résistance chimique optimale. Le ressort en spirale est en acier inoxydable AISI 304 (1.4301).

Max. Pression: 0.05 MPa    
Max. Vitesse d’étendue: 30 m/s
Ajouter à la liste

17,50 €/ Unitéhors TVA

21,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17,50 €

-

5+

14,00 €

20.00%

10+

11,38 €

35.00%

30+

8,75 €

50.00%

50+

7,88 €

55.00%

100+

7,00 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
18 mm
Diametre logement
32 mm
Conception suivant la marque
GR
Item attribute
FKM
Hauteur de joint
7 mm
Matière du ressort
Inox 304 (1.4301)
Pression statique maximale
0.5 bar
Vitesse de rotation maxi
35 m/s
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
GR
Conception suivant la norme
DIN 3760-A
Item attribute
Caoutchouc
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Non