Eriks
GEDORE

GEDORE D 30 L 13 Insert pour clé à douille 3/8" de long profil UD 13 mm

  • ERIKS:23062547
  • Fabricant:4010886625873
Image 1
Carré d'entraînement conforme DIN 3120-C 10, ISO 1174, avec système de retenue à bille, Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant, Utilisation en cas de manque de place
Ajouter à la liste

20,40 €/ Unitéhors TVA

24,68 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Ouverture de clé
13 mm
Mesure de raccord
3/8" in
Longueur
63 mm
A double isolation 1000V
0
Insert à douze pans
Oui
Profondeur de clé
14 mm
Pour visseuse à percussion
Non
Avec charnière
Non
Magnétique
Non
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Non