Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Douille 3/8" 12 pans profil UD...
Douille 3/8" 12 pans profil UD, type long D 30 L
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Ouverture de clé [mm]
13
1
Mesure de raccord [in]
3/8"
1
Longueur [mm]
63
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Douille 3/8" 12 pans profil UD, type long D 30 L
Produit
Ouverture de clé [mm]
Mesure de raccord [in]
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Ouverture de clé [mm]
Mesure de raccord [in]
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
D 30 L 13 Insert pour clé à douille 3/8" de long profil UD 13 mm
13
3/8"
63
20,40 €
/
unité
Se connecter