108,80 €/ Unitéhors TVA
131,65 €TVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | 7R |
Type | Open-Ended Spanner |
Modèle | Métrique |
Ouverture de clé | 32 mm |
Longueur | 425 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Poids | 920 g |
Largeur de clé ôté ouvert | 32 mm |
Largeur de clé, ôté couronne | 32 mm |
Largeur de tête, ôté ouvert | 67.5 mm |
Largeur de tête, ôté couronne | 63 mm |
Largeur de tête, ôté ouvert | 9.3 mm |
Largeur de tête, ôté couronne | 17.9 mm |
Coudé | Non |
Adapté à une broche rotative | Non |
Avec broche rotative | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Version à cliquet | Non |
Nombre d’angles | 6 |
Revêtement du surface | Chromé |
Testé par le VDE | Non |