Modèle : en acier au vanadium GEDORE 31CrV3. Chromée mat, forme droite, manche creux, maniable et robuste. Insert et cran de blocage traités au phosphate de manganèse. Le nombre réduit de dents rend le cliquet extrêmement robuste, la géométrie spéciale du cran de blocage assure un angle de reprise très petit. Angle de reprise 7° jusqu'à une ouverture de 15 mm, 6° jusqu'à une ouverture de 27 mm et 5° jusqu'à une ouverture de 36 mm. Fourche inclinée à 15°, ouverture rectifiée de précision. Les couples dépassent les exigences de la norme DIN 3113.