90,98 €/ Unitéhors TVA
110,09 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | 7R |
Type | Open-Ended Spanner |
Modèle | Métrique |
Ouverture de clé | 30 mm |
Longueur | 400 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Poids | 780 g |
Largeur de clé ôté ouvert | 30 mm |
Largeur de clé, ôté couronne | 30 mm |
Largeur de tête, ôté ouvert | 63 mm |
Largeur de tête, ôté couronne | 59 mm |
Largeur de tête, ôté ouvert | 8.8 mm |
Largeur de tête, ôté couronne | 17.4 mm |
Coudé | Non |
Adapté à une broche rotative | Non |
Avec broche rotative | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Version à cliquet | Non |
Nombre d’angles | 6 |
Revêtement du surface | Chromé |
Testé par le VDE | Non |