Eriks
GEDORE

GEDORE Clé plate, 7R Série, Acier au chrome-vanadium, 325 mm LG, 24 mm WD

  • ERIKS:23067421
  • Fabricant:4010886889237
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Version plate, Pour un déclenchement à cliquet ou un serrage rapide, Design plat, Transmission d'un couple élevé
Ajouter à la liste

37,82 €/ Unitéhors TVA

45,76 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
7R
Type
Open-Ended Spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
24 mm
Longueur
325 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
450 g
Largeur de clé ôté ouvert
24 mm
Largeur de clé, ôté couronne
24 mm
Largeur de tête, ôté ouvert
52.5 mm
Largeur de tête, ôté couronne
48 mm
Largeur de tête, ôté ouvert
7.9 mm
Largeur de tête, ôté couronne
14.8 mm
Coudé
Non
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
A double isolation 1000V
Non
Version à cliquet
Non
Nombre d’angles
6
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Non