23,38 €/ Unitéhors TVA
28,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | 7R |
Type | Open-Ended Spanner |
Modèle | Métrique |
Ouverture de clé | 18 mm |
Longueur | 240 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Poids | 197 g |
Largeur de clé ôté ouvert | 18 mm |
Largeur de clé, ôté couronne | 18 mm |
Largeur de tête, ôté ouvert | 40 mm |
Largeur de tête, ôté couronne | 34.6 mm |
Largeur de tête, ôté ouvert | 6.1 mm |
Largeur de tête, ôté couronne | 11 mm |
Coudé | Non |
Adapté à une broche rotative | Non |
Avec broche rotative | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Version à cliquet | Non |
Nombre d’angles | 6 |
Revêtement du surface | Chromé |
Testé par le VDE | Non |