Eriks
GEDORE

GEDORE Clé plate, 7R Série, Acier au chrome-vanadium, 165 mm LG, 11 mm WD

  • ERIKS:23067413
  • Fabricant:4010886889152
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Version plate, Pour un déclenchement à cliquet ou un serrage rapide, Design plat, Transmission d'un couple élevé
Ajouter à la liste

16,21 €/ Unitéhors TVA

19,61 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
7R
Type
Open-Ended Spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
11 mm
Longueur
165 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
63 g
Largeur de clé ôté ouvert
11 mm
Largeur de clé, ôté couronne
11 mm
Largeur de tête, ôté ouvert
26 mm
Largeur de tête, ôté couronne
22.5 mm
Largeur de tête, ôté ouvert
4.3 mm
Largeur de tête, ôté couronne
8.1 mm
Coudé
Non
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
A double isolation 1000V
Non
Version à cliquet
Non
Nombre d’angles
6
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Non