Eriks
GEDORE

GEDORE Clé plate, 7R Série, Acier au chrome-vanadium, 150 mm LG, 9 mm WD

  • ERIKS:23067412
  • Fabricant:4010886889145
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Version plate, Pour un déclenchement à cliquet ou un serrage rapide, Design plat, Transmission d'un couple élevé
Ajouter à la liste

14,10 €/ Unitéhors TVA

17,06 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
7R
Type
Open-Ended Spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
9 mm
Longueur
150 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
50 g
Largeur de clé ôté ouvert
9 mm
Largeur de clé, ôté couronne
9 mm
Largeur de tête, ôté ouvert
21.5 mm
Largeur de tête, ôté couronne
19.3 mm
Largeur de tête, ôté ouvert
3.9 mm
Largeur de tête, ôté couronne
7.3 mm
Coudé
Non
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
A double isolation 1000V
Non
Version à cliquet
Non
Nombre d’angles
6
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Non