13,66 €/ Unitéhors TVA
16,53 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | 7R |
Type | Open-Ended Spanner |
Modèle | Métrique |
Ouverture de clé | 8 mm |
Longueur | 141 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Poids | 30 g |
Largeur de clé ôté ouvert | 8 mm |
Largeur de clé, ôté couronne | 8 mm |
Largeur de tête, ôté ouvert | 19.8 mm |
Largeur de tête, ôté couronne | 17.5 mm |
Largeur de tête, ôté ouvert | 3.8 mm |
Largeur de tête, ôté couronne | 7 mm |
Coudé | Non |
Adapté à une broche rotative | Non |
Avec broche rotative | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Version à cliquet | Non |
Nombre d’angles | 6 |
Revêtement du surface | Chromé |
Testé par le VDE | Non |