Eriks
GEDORE

GEDORE Clé mixte à cliquet, 7R Série, Acier au chrome-vanadium, 470 mm LG, 36 mm WD

  • ERIKS:12510338
  • Fabricant:4010886883426
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Version plate, Pour un déclenchement à cliquet ou un serrage rapide, Design plat, Transmission d'un couple élevé
Ajouter à la liste

129,74 €/ Unitéhors TVA

156,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
7R
Type
Combination Ratchet Spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
36 mm
Longueur
470 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
1200 g
Largeur de clé ôté ouvert
26 mm
Largeur de clé, ôté couronne
26 mm
Largeur de tête, ôté ouvert
75 mm
Largeur de tête, ôté couronne
70 mm
Largeur de tête, ôté ouvert
10.2 mm
Largeur de tête, ôté couronne
18.9 mm
Coudé
Non
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
A double isolation 1000V
Non
Version à cliquet
Non
Nombre d’angles
6
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Non