Eriks
GEDORE

GEDORE Clé mixte à cliquet, 7R Série, Acier au chrome-vanadium, 360 mm LG, 27 mm WD

  • ERIKS:11893017
  • Fabricant:4010886889220
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Version plate, Pour un déclenchement à cliquet ou un serrage rapide, Design plat, Transmission d'un couple élevé
Ajouter à la liste

81,76 €/ Unitéhors TVA

98,93 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
7R
Type
Combination Ratchet Spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
27 mm
Longueur
360 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
590 g
Largeur de clé ôté ouvert
27 mm
Largeur de clé, ôté couronne
27 mm
Largeur de tête, ôté ouvert
59.5 mm
Largeur de tête, ôté couronne
53.5 mm
Largeur de tête, ôté ouvert
8.3 mm
Largeur de tête, ôté couronne
16 mm
Coudé
Non
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
A double isolation 1000V
Non
Version à cliquet
Non
Nombre d’angles
6
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Non