Eriks
GEDORE

GEDORE Clé à fourche simple, VDE 894 Série, 30 mm taille, Acier au chrome-vanadium, 273 mm LG

  • ERIKS:12055473
  • Fabricant:4010886657355
Image 1
Isolation VDE jusqu'à 1000 V, conforme EN 60900/IEC 60900, double isolation Check-Tool, Isolation de protection jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900, isolation double Check-Tool, Tête inclinée à 15°
Ajouter à la liste

35,58 €/ Unitéhors TVA

43,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
VDE 894
Type
Single Open Ended Spanner
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Oui
Ouverture de clé
30 mm
Longueur
273 mm
Approuvé VDE
Oui
A double isolation 1000V
Oui
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
486 g
Norme
EN 60900
Ouverture de la clé petite
30 mm
Epaisseur
19
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
Testé par le VDE
Oui