Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Clé à fourche simple, Acier au...
Clé à fourche simple, Acier au chrome-vanadium
Acier au vanadium GEDORE 31CrV3
Isolation VDE jusqu'à 1 000 V selon la norme EN 60900/CEI 60900, isolation de l'outil de contrôle en 2 couches
Position de mâchoire 15°
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Modèle
Métrique
1
Clé unilatérale
Oui
1
Ouverture de clé [mm]
30
1
Approuvé VDE
Exécution pauvre en étincelles
Norme
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Clé à fourche simple, Acier au chrome-vanadium
Produit
Modèle
Clé unilatérale
Ouverture de clé [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Modèle
Clé unilatérale
Ouverture de clé [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Clé à fourche simple, VDE 894 Série, 30 mm taille, Acier au chrome-vanadium, 273 mm LG
Métrique
Oui
30
35,58 €
/
unité
Se connecter