4,94 €/ Unitéhors TVA
5,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | 895 |
Type | Double Open Ended Spanner |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Non |
Longueur | 122 mm |
A double isolation 1000V | 0 |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Poids | 33 g |
Norme | DIN 895 |
Ouverture de la clé petite | 9 mm |
Ouverture de la clé grande | 11 mm |
Epaisseur | 5 |
Largeur de tête, petit format | 20.5 mm |
Largeur de tête, grand format | 24.5 mm |
Hauteur de tête, petit format | 5 mm |
Adapté à une broche rotative | Non |
Avec broche rotative | Non |
Revêtement du surface | Phosphaté au manganèse |
Testé par le VDE | Non |