| Clé à fourche double, 895 Série, 9 mm Petite taille, 11 mm Grande taille, Acier au chrome-vanadium, 122 mm LG | Métrique | Non | 122 | | 4,94 €/unité |
| 895 30X36 Clé plate double 30x36 mm | Métrique | Non | 305 | | 22,46 €/unité |
| 895 14X15 Clé plate double 14x15 mm | Métrique | Non | 154 | | 6,91 €/unité |
| Clé à fourche double, 895 Série, 41 mm Petite taille, 46 mm Grande taille, Acier au chrome-vanadium, 380 mm LG | Métrique | Non | 380 | | 41,93 €/unité |
| Clé à fourche double, 895 Série, 11 mm Petite taille, 13 mm Grande taille, Acier au chrome-vanadium, 140 mm LG | Métrique | Non | 140 | | 5,83 €/unité |
| Clé à fourche double, 895 Série, 36 mm Petite taille, 41 mm Grande taille, Acier au chrome-vanadium, 343 mm LG | Métrique | Non | 343 | | 38,02 €/unité |
| Clé à fourches double - 8X10 | Métrique | | | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Clé à fourches double - 17X19 | Métrique | | | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Clé à fourches double - 19X22 | Métrique | | | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Clé à fourches double - 6X7 | Métrique | | | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Clé à fourches double - 46X50 | Métrique | | | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Clé à fourches double - 16X17 | Métrique | | | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Clé à fourches double - 10X13 | Métrique | | | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Clé à fourches double - 19X24 | Métrique | | | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Clé à fourches double - 13X15 | Métrique | | | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Clé à fourches double - 55X60 | Métrique | | | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Clé à fourches double - 13X17 | Métrique | | | | Non disponible dans la boutique en ligne |