Eriks
GEDORE

GEDORE Clé à fourche double, 895 Série, 36 mm Petite taille, 41 mm Grande taille, Acier au chrome-vanadium, 343 mm LG

  • ERIKS:23069919
  • Fabricant:4010886658819
Image 1
Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, Tête inclinée à 15°, * non normalisée
Ajouter à la liste

38,02 €/ Unitéhors TVA

46,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
895
Type
Double Open Ended Spanner
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Non
Longueur
343 mm
A double isolation 1000V
0
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
693 g
Norme
DIN 895
Ouverture de la clé petite
36 mm
Ouverture de la clé grande
41 mm
Epaisseur
14
Largeur de tête, petit format
74 mm
Largeur de tête, grand format
84 mm
Hauteur de tête, petit format
13.8 mm
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
Revêtement du surface
Phosphaté au manganèse
Testé par le VDE
Non