Eriks
GEDORE

GEDORE Ciseaux de tailleur 230mm

  • ERIKS:23074450
  • Fabricant:4036535110422
Image 1
With one large and one small eye for higher power transmission. With enormous cutting performance. Suitable for fabrics, rubber, wallpaper, plastic, etc.. Forged, can be resharpened. Subsequent adjustment possible using an adjusting screw. Finely polished carbon steel C45. Painted eyes RAL 5015, silicone-dipped. Chrome-plated steel. Version 116 L = long form. Version L = for left-handers.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Type
Ciseaux de tailleur
Longueur
230 mm
Avec coupeur de fil
Non
Tranchant
poli
Modèle
Cisailles universelle
Longueur de lame
110 mm
Direction
Gaucher
Matériau de la poignée
Autre