Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Ciseaux de tailleur type 1104
Ciseaux de tailleur type 1104
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Type
Ciseaux de tailleur
2
Longueur [mm]
230
1
260
1
Avec coupeur de fil
Non
2
Tranchant
Modèle
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Ciseaux de tailleur type 1104
Produit
Type
Longueur [mm]
Avec coupeur de fil
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Type
Longueur [mm]
Avec coupeur de fil
Disponible
Prix
hors TVA
Ciseaux de tailleur 260 mm
Ciseaux de tailleur
260
Non
77,25 €
/
unité
1104-23 Ciseaux de tailleur 230 mm
Ciseaux de tailleur
230
Non
Ce produit n’est plus proposé
Se connecter