22,46 €/ Unitéhors TVA
27,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Non |
Ouverture de clé | 30 x 36 mm |
Longueur | 305 mm |
A double isolation 1000V | 0 |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Ouverture de la clé petite | 30 mm |
Ouverture de la clé grande | 36 mm |
Largeur de tête, petit format | 62 mm |
Largeur de tête, grand format | 74 mm |
Hauteur de tête, petit format | 12.8 mm |
Adapté à une broche rotative | Non |
Avec broche rotative | Non |
Revêtement du surface | Autre |
Testé par le VDE | Non |