6,91 €/ Unitéhors TVA
8,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Non |
Ouverture de clé | 14 x 15 mm |
Longueur | 154 mm |
A double isolation 1000V | 0 |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Ouverture de la clé petite | 14 mm |
Ouverture de la clé grande | 15 mm |
Largeur de tête, petit format | 30 mm |
Largeur de tête, grand format | 32 mm |
Hauteur de tête, petit format | 5.5 mm |
Adapté à une broche rotative | Non |
Avec broche rotative | Non |
Revêtement du surface | Autre |
Testé par le VDE | Non |