143,22 €/ Unitéhors TVA
173,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Approprié pour diamètre de câble max. | 27 mm |
Section max. de câble | 27 mmk |
Avec fonction de décapage, de désisolement | Non |
A double isolation 1000V | 0 |
Exécution/manipulation | Mécanique main de deux |
Convient au conducteurs multiples | Oui |
Convient au conducteurs fins | Non |
Convient au conducteurs solides | Non |
Approprié pour tressage en fil d'acier | Non |
Longueur totale | 505 mm |
Tête de coupe remplaçable | Non |
Fillières interchangeables | Non |
Isolé | Non |
Type de poignée | 1-Pack, composante |
Avec protection contre l'impact | Non |
Testé par le VDE | Non |