Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Coupe-câbles type 8093
Coupe-câbles type 8093
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Approprié pour diamètre de câble max. [mm]
27
1
Section max. de câble [mmk]
27
1
Avec fonction de décapage, de désisolement
Non
1
A double isolation 1000V
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Coupe-câbles type 8093
Produit
Approprié pour diamètre de câble max. [mm]
Section max. de câble [mmk]
Avec fonction de décapage, de désisolement
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Approprié pour diamètre de câble max. [mm]
Section max. de câble [mmk]
Avec fonction de décapage, de désisolement
Disponible
Prix
hors TVA
8093 Cisailles à câbles
27
27
Non
143,22 €
/
unité
Se connecter