Eriks
GEDORE

GEDORE 753-11 Clé dynamométrique DREMOMETER MINI 1/4" 2.5-12Nm

  • ERIKS:12055754
  • Fabricant:4002805929063
Image 1
Clé dynamométrique à entraînement carré de 1/4" dans la gamme 2,5-12 N?m, Un carré unique pour le procès contrôlé, Déclenchement automatique à courte distance audible et perceptible, Double échelle pour les plages de mesure dans la gamme lbf-in, Précision maximale: écart maximal de +/- 3 %, Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789: 2017 partie 2, Échelle micrométrique supplémentaire pour fixer les valeurs intermédiaires
Ajouter à la liste

377,24 €/ Unitéhors TVA

456,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
753
Type
Torque Wrench
Longueur totale
211 mm