Eriks
GEDORE

DREMOMETER MINI torque wrench type 6232

Modèle : boîtier léger en polyamide de haute qualité renforcé de fibres de verre, manche à zone souple. Avec carré d'entraînement 1/4"avec blocage par bille DIN 3120 - A 6,3 ISO 1174, pour le serrage contrôlé à droite, avec déclenchement automatique à course réduite, signal sonore et sensitif, précision de déclenchement : ± 3 % de tolérance par rapport à la valeur réglée. Echelle double avec graduation par 0,5 N · m et 5 lbf · in, échelle micrométrique avec graduation par 0,05 N · m. La clé dynamométrique est de plus équipée d'un hublot avec effet de loupe. Blocage sûr du couple préréglé par bouton de réglage.
Livraison en boîte plastique, avec constat de vérification conforme à la norme DIN EN ISO 6789 : 2003 type II catégorie A et mode d'emploi.
Applications : pour le serrage contrôlé de vis dans la gamme de 2 à 12 N · m, pour presque tous les domaines de la production industrielle.
Image 1
  • 1
  • 1
2 of DREMOMETER MINI torque wrench type 6232
ProduitLongueur totale [mm]DisponiblePrixhors TVA